Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:NI300 85 X 95 X 12 X 5 94 AU 925
Rubix:781100416038
fabricante:432307

Documentos
Detalles de producto : NI300 85 95 12 94AU 432307
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | au |
| Ejecución | merkel u-ring ni 300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,83 € Sin IVA
/ unidad
113,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
