Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421390
Rubix:781310308038
fabricante:40421390

Documentos
Detalles de producto : N1 16 22 4 90NBR 40421390
El retén labial de la serie N 1 de Freudenberg fabricado en material 94 AU 925 con una dureza Shore de 94 se caracteriza por un perfil simétrico para vástagos o pistones. La junta de pistón/vástago de efecto simple es especialmente adecuada para las necesidades de piezas de repuesto.
Aplicaciones
El sello de pistón o de vástago de simple efecto de la serie N 1 de Freudenberg resulta especialmente adecuado para las necesidades de repuestos. Se utiliza específicamente en cilindros estándar así como en cilindros especiales. El sello también es aplicable en maquinaria agrícola, máquinas de moldeo por inyección, así como en plataformas elevadoras traseras y equipos forestales. Una instalación minuciosa es esencial para el correcto funcionamiento del sello. Mediante la instalación de anillos de respaldo, se puede incrementar la seguridad funcional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Altura | 4 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,53 € Sin IVA
/ unidad
32,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
