Referencias
Tyvek:D13495715
Rubix:798769394000
EAN:5450208009100



Documentos
Detalles de producto : BUZO T-M TY CHA5 T GR 00 VERDE TYVEK 600 PLUS
Traje de polietileno de alta densidad con capucha, solapa autoadhesiva en el mentón para ajuste hermético alrededor de la mascarilla. Elástico en cara, muñecas y tobillos, así como cintura elástica pegada. Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga. Blanco. Antiestático.
Cualidades
Stitched and over-taped seams for protection and strength. Tyvek® zipper and zipper flap for enhanced protection.
Aplicaciones
Applications for Tyvek® Classic Plus garments include maintenance and dismantling jobs in the nuclear industry, pharmaceutical manufacturing or in research and biosecurity laboratories, as well as in medical applications and when exposed to biological hazards
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x315x400 mm |
|---|---|
| Peso neto | 155 g |
| Tamaño | m |
| Material Principal | tejido no tejido |
| Color | verde |
| Categoría | 3 |
| Material | tyvek® 1431 n |
| Embalaje | boxes of 100 articles for required size |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,38 € Sin IVA
/ unidad
13,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
