DIN 985 INOX A2-70 M-005X0,8 SW8 TUERCA HEXAGONAL BAJA AUTOBLOC.
Tuercas hexagonales autoblocantes, forma baja
Ver información técnicaReferencias
Spartex:ECFNYLHFF0,8.5A2-70
Rubix:799123767000
fabricante:098525
EAN:4043377124654


Resumen técnico
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
|---|---|
| Norma | din 985 |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
Detalles de producto : DIN 985 INOX A2-70 M-005X0,8 SW8 TUERCA HEXAGONAL BAJA AUTOBLOC.
Tuercas hexagonales de autoseguro bajas A2-70 5
Información técnica
Atributos
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
|---|---|
| Norma | din 985 |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Para tornillos | m5 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Llave | sw8 |
| Tipo | forma baja |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,15 € Sin IVA
/ 500 unidades
47,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Material/acabado
Diámetro de rosca
5 mm
Para tornillos
m5