DIN 985 INOX A2-70 M-012X1,5 SW19 TUERCA HEXAGONAL BAJA AUTOBLOC.
Tuercas hexagonales autoblocantes, forma baja
Ver información técnicaReferencias
Spartex:ECFNYLHFF1,5.12A2-70
Rubix:799123759000
fabricante:0985212
EAN:4043377124500


Resumen técnico
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
|---|---|
| Norma | din 985 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
Detalles de producto : DIN 985 INOX A2-70 M-012X1,5 SW19 TUERCA HEXAGONAL BAJA AUTOBLOC.
Tuercas hexagonales de autoseguro bajas A2-70 12
Información técnica
Atributos
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
|---|---|
| Norma | din 985 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Para tornillos | m12 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Llave | sw19 |
| Tipo | forma baja |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,20 € Sin IVA
/ 200 unidades
145,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Material/acabado
Diámetro de rosca
12 mm
Para tornillos
m12