GN 99.8-16-M8-A4 TUERCAS DE FIJACION CON DOBLE PALANCA
Tuercas de tensión de doble brazo, 1.4404 (A4)
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 99.8-16-M8-A4
Rubix:798586225000
fabricante:GN 99.8-16-M8-A4
EAN:4045525906549



Detalles de producto : GN 99.8-16-M8-A4 TUERCAS DE FIJACION CON DOBLE PALANCA
Tuercas de tensión de doble brazo, 1.4404 (A4)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Diámetro | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,67 € Sin IVA
/ unidad
20,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
