W 30

Tuercas de fijación y dispositivos de fijación

Ver información técnica
Referencias
SKF:W 30
Rubix:365030000010
EAN:7316576676222
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior1519682 mm
Diámetro exterior204.8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : W 30


Para complementar nuestros rodamientos, SKF suministra un amplio surtido de accesorios para rodamientos, como manguitos de fijación, manguitos de desmontaje y contratuercas.
Las arandelas de fijación W son dispositivos de fijación que se utilizan para asegurar las tuercas de fijación AN y N en un eje o manguito de fijación y evitar que se aflojen involuntariamente. Las arandelas de fijación encajan en un chavetero del eje o de la rosca del manguito de fijación. Fijan la tuerca en su posición cuando una de las lengüetas de la arandela se dobla hacia una de las ranuras del diámetro exterior de la tuerca de fijación. Una arandela de fijación nueva debe utilizarse cada vez que se instala la tuerca de fijación correspondiente.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior1519682 mm
Diámetro exterior204.8 mm
Anchura3.708 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas