Referencias
SKF:MBL 30
Rubix:798793688000
fabricante:12164
EAN:7316577055644

Detalles de producto : MBL 30
Bearing accessories Locknut and locking device
Las arandelas de fijación MB y MBL son dispositivos de fijación que se utilizan para asegurar las tuercas de fijación KM, KML y HM .. T en un eje o manguito de fijación y evitar que se aflojen involuntariamente. La MB .. A es una versión más resistente de la arandela MB. Las arandelas de fijación encajan en un chavetero del eje o de la rosca del manguito de fijación. Fijan la tuerca en su posición cuando una de las lengüetas de la arandela se dobla hacia una de las ranuras del diámetro exterior de la tuerca de fijación. Una arandela de fijación nueva debe utilizarse cada vez que se instala la tuerca de fijación correspondiente.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 110 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 189 mm |
| Anchura | 2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,57 € Sin IVA
/ unidad
68,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días