Tuerca de fijación SKF HM 3072, Rosca hembra: Tr 360x5 | Diámetro nominal (métrico): 360 mm

Tuercas de fijación y dispositivos de fijación

Ver información técnica

Referencias

SKF:HM 3072
Rubix:798793839000
fabricante:8763
EAN:7316577115010
SKF LOCKNUT HM 3072

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)360 mm
Rosca hembratr 360x5
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HM 3072


Las tuercas de eje se utilizan para fijar los rodamientos a un eje. También son adecuadas para montar rodamientos con asiento cónico en muñones cónicos del eje y en manguitos adaptadores, y facilitan la extracción de rodamientos mediante manguitos de extracción. Las tuercas de eje también se emplean con frecuencia para asegurar engranajes, tensores y otras piezas de la máquina en el eje.
Las tuercas de fijación HM con roscas trapezoidales métricas se usan para fijar los rodamientos sobre el eje. Tienen ocho ranuras igualmente espaciadas situadas alrededor de su circunferencia para admitir una llave de impacto. Estas tuercas de fijación se fijan en el eje con seguros de fijación MS. Las tuercas de fijación HM pueden reutilizarse, siempre que no estén dañadas. Un nuevo seguro de fijación debe utilizarse cada vez que se vuelva a instalar la tuerca de fijación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x420x420 mm
Peso neto10365 g
Diámetro nominal (métrico)360 mm
Rosca hembratr 360x5
Paso de roscado por corte5 mm
Materialsteel
Diámetro exterior420 mm
Diámetro entre caras360 mm
1762,01 € Sin IVA
/ unidad
2132,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas