Tuerca de fijación AKN from MECALINE HM3048-AKN, Rosca hembra: Tr 240x4 | Diámetro nominal (métrico): 240 mm

TUERCAS DE BLOQUEO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:HM3048-AKN
Rubix:799014117000
fabricante:890701
EAN:4055953079876
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)240 mm
Rosca hembratr 240x4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HM 3048


Los dispositivos de bloqueo se utilizan para montar, desmontar y sujetar rodamientos y otras piezas de máquinas. Los rodamientos se presionan sobre el cono de un eje o manguito adaptador por medio de contratuercas. El manguito adaptador también se puede introducir en el orificio del rodamiento cónico. Los manguitos de desmontaje se introducen en el orificio cónico del rodamiento mediante contratuercas. Para retirar los manguitos de desmontaje, se enrosca una tuerca de extracción en la rosca del manguito y se gira contra el anillo interior del rodamiento hasta que se deslice fuera del rodamiento. Las tuercas se utilizan para asegurar el rodamiento en el cono (excepto las tuercas de extracción). Están asegurados contra aflojamiento con dispositivos de bloqueo (MB, MBL o MS).
TUERCAS DE BLOQUEO CON ROSCAS TRAPEZOIDALES

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)240 mm
Rosca hembratr 240x4
Paso de roscado por corte4 mm
Materialacero
Diámetro exterior290 mm
Diámetro entre caras270 mm
Peso5.16 kg
475,05 € Sin IVA
/ unidad
574,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días