Tuerca de fijación AKN from MECALINE ZMA20/52-AKN, Rosca hembra: M 20x1 | Diámetro nominal (métrico): 20 mm

TUERCAS DE ABRAZADERA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:ZMA20/52-AKN
Rubix:799013742000
fabricante:891385
EAN:4055953367836
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)20 mm
Rosca hembram 20x1
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZMA 20/52


Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCAS DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON DOS PASADORES DE SUJECIÓN RADIAL, REFORZADOS

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)20 mm
Rosca hembram 20x1
Paso de roscado por corte1 mm
Materialacero
Diámetro exterior52 mm
Diámetro entre caras52 mm
Peso0.32 kg
86,90 € Sin IVA
/ unidad
105,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días