Referencias
Festo:PAN-10X1,5-NT
Rubix:798202688000
fabricante:546287
EAN:4052568051303

Resumen técnico
| Diámetro interior | 7 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Color | naturalmente |
Documentos
Detalles de producto : PAN-10X1,5-NT
Tubo flexible de material sintético con calibración exterior, de alta resistencia térmica y mecánica.
Cualidades
- Poliamida
- Altas capacidades de carga térmica y mecánica
- Altamente resistente a microbios
- Medio de funcionamiento: aire comprimido, vacío
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 7 mm |
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Color | naturalmente |
| Material | plástico |
| Longitud del rollo | 50 m |
| Presión de servicio mín. | -0.95 bar |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 90 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,40 € Sin IVA
/ unidad
5,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días