Referencias
Mecaline:894215
Rubix:799193720000
EAN:3660338466564


Resumen técnico
| Diámetro interior | 6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 8 mm |
| Color | naturalmente |
Documentos
Detalles de producto : ROLLO 100 MT TUBO PTFE 8X6 MM NATURAL
Los tubos de PTFE (Politetrafluoroetileno) se utilizan en la industria alimentaria, donde sus propiedades antiadherentes permiten que no retengan agua ni alimentos. Es muy estable químicamente y se utiliza a menudo en contenedores y tubos para productos químicos corrosivos.
Características:
• Resistencia a altas temperaturas (+250°C)
• Coeficiente de fricción muy bajo
• Aprobado para contacto con alimentos
- FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) de 21 CFR 177.1550.
- Reglamento UE nº 10/2011 de 14 de enero de 2011
- Reglamento UE N° 2020/1245 de 02 de septiembre de 2020
- Reglamento CE 1935/2004 artículo 3
- Reglamento CE 2023/2006 de 22 de diciembre de 2006
Los tubos han sido probados para todos los principales tipos de alimentos. Los simuladores utilizaron A, B, C, D1, D2. Condición de prueba OM6 (4h a 100°C)
• Excelente resistencia química
• Resistencia al fuego según UL94 V-0
• Sin silicona
Cualidades
Good high temperature resistance.
Opaque
Opaque
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 8 mm |
| Color | naturalmente |
| Longitud del rollo | 100 m |
| Material | ptfe |
| Presión de servicio máx. | 13 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1411,38 € Sin IVA
/ unidad
1707,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días