TRB0604BU-20

Tubo ignífugo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:TRB0604BU-20
Rubix:752101947043
fabricante:TRB0604BU-20
EAN:3618036619263
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colorazul
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : TRB0604BU-20


Series TRB flame resistance double layer tubing is suitable for air and water piping in environments where sparks from spot welders, etc., may be a problem. The double layer design uses a flame resistant resin (equivalent to UL-94 Standard V-0) for the outer layer. The TRB sereis is available in a variety of colors. 100m roll is available for all color types.
TRB, Tubos de doble capa

Cualidades

Double layer nylon tubing
Flame resistant
Equivalent to UL-94 standard V-0
Suitable for air and water piping

Información técnica


Atributos
Peso neto997 g
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colorazul
Materialpvc
Longitud del rollo20 m
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,61 Sin IVA
/ unidad
68,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días