Referencias
SMC:TCU0425B-1-10-X6
Rubix:799252982000
fabricante:TCU0425B-1-10-X6
EAN:3618036143645

Documentos
Detalles de producto : TCU0425B-1-10-X6
La serie TCU es un tubo en espiral de poliuretano que es muy flexible y permite un tendido compacto de tuberías. La serie TCU está disponible en tres tamaños de tubo diferentes y viene en el color estándar negro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 2.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 4 mm |
| Color | negro |
| Material | poliuretano |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,79 € Sin IVA
/ unidad
13,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días