58290040 7370/40 ADAPTADOR PAR A LLAVE DINAMOMETRICA
acoplamiento para llaves din.
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:58290040
Rubix:798259676000
fabricante:7370/40
EAN:4018754161041



Documentos
Detalles de producto : 58290040 7370/40 ADAPTADOR PAR A LLAVE DINAMOMETRICA
Pieza reductora insertable
Características: de acero de cromo-vanadio, cromado.
Características: de acero de cromo-vanadio, cromado.
Cualidades
•For using insert tools with an outer square drive of 14 x 18 mm on torque wrenches with an internal square drive of 9 x 12 mm
Caution! Modified settings on torque wrench
Caution! Modified settings on torque wrench
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x45x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 115 g |
| Apertura | 14x18 mm |
| Fijación | 14x18 mm |
| Longitud | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,85 € Sin IVA
/ unidad
141,39 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días