Referencias
Mecaline:785600
Rubix:798940266000
EAN:3660338032530

Documentos
Detalles de producto : ROLLO 100 MT TUBO PU 10X7 MM AZUL
MECALINE Tubería de Poliuretano Shore 98 A, flexible translúcida o coloreada de gran flexibilidad con muy buena flexibilidad y alta precisión dimensional. Estos tubos están especialmente indicados para el mercado neumático, cuando se necesita un radio de curvatura reducido para la instalación en armarios estrechos. Rango de temperatura: de -40°C a +60°C.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 7 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Color | azul |
| Material | pu |
| Longitud del rollo | 100 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,05 € Sin IVA
/ unidad
463,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días