Referencias
SMC:TU0805Y1-100
Rubix:799158025000
fabricante:TU0805Y1-100

Detalles de producto : TU0805Y1-100
Manguera flexible de poliuretano SMC TU0805Y1-100, amarillo mate. Diámetro interior de 5 mm, exterior de 8 mm y bobina de 100 m.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 8 mm |
| Color | amarillo |
| Material | poliuretano |
| Longitud del rollo | 100 m |
| Presión de servicio mín. | 8 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Espesor de pared | 1.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,70 € Sin IVA
/ unidad
196,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días