Referencias
SMC:TU1610Y-20
Rubix:798148851000
fabricante:00428696
EAN:3618036611014
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior16 mm
Coloramarillo
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : TU1610Y-20


La tubería de la serie TU representa un nuevo estándar de alta calidad en tubería de poliuretano de tamaño métrico. La serie TUH, tubería de poliuretano dura, está disponible en tipo estándar o de alta presión y TUS es una tubería de poliuretano blanda.
•Diámetro exterior aplicable (O.D.): Ø 2 a Ø 16 mm
•Temperatura de funcionamiento: -20 a 60 °C
•29 variaciones de color.

Tamaño: 1610 (O.D. Ø16, I.D. Ø10)
Color: Y (Amarillo)
Longitud del rollo: 20 m
Longitud del carrete: Ninguna
Sufijo: Ninguno

Cualidades

•Disponible en 8 colores estándar
Disponible en 2 tamaños de rollo
Presión máxima de funcionamiento 0.8MPa a 20°C

Información técnica


Atributos
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior16 mm
Coloramarillo
Materialpoliuretano
Longitud del rollo20 m
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,47 Sin IVA
/ unidad
189,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días