Referencias
Honeywell:RGT350T8
Rubix:799276731000
EAN:3603835305462


Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Nivel de resistencia a la abrasión | x |
Detalles de producto : GUANTE T-8 TRICOTON ULTRA LIGHT BLANCO
La calidad de la técnica de tricotado proporciona un guante ajustado con muy buena destreza. Máximo confort y mayor robustez. Con PH neutro y sin tratamiento, este algodón es perfectamente tolerado por la piel. Limita y absorbe la transpiración, no carga la electricidad estática y desprende muy pocas pelusas. La malla tupida hace que el guante sea perfectamente envolvente, reduce la penetración de la suciedad, proporciona una buena tactilidad y protege contra los microcortes. Su color claro refuerza las nociones de higiene y limpieza.
Cualidades
La calidad de la técnica de tejido proporciona un guante que se ajusta perfectamente y ofrece una gran destreza. Máximo confort y mayor resistencia. Con pH neutro y sin tratamientos, este algodón es perfectamente tolerado por la piel. Limita y absorbe la transpiración, no se carga de electricidad estática y apenas deja pelusa. El tejido tupido hace que el guante se ajuste perfectamente, reduce la penetración de la suciedad, proporciona una buena tactilidad y protege contra los microcortes. Su color claro refuerza la sensación de higiene y limpieza.
Aplicaciones
Manipulación fina y protección del objeto (huellas, sudor, etc.). Ejemplos de aplicaciones: Mecánica de precisión, montaje, ensamblaje, operaciones de embalaje y acabado, relojería, joyería, fotografía, gafas.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Nivel de resistencia a la abrasión | x |
| Material Principal | algodón |
| ESD | no |
| Entorno de uso | seco |
| Material | cotton |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,92 € Sin IVA
/ unidad
1,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días