BUZO T-XXL P4565 CVRL WH+RD T4

3M™ Prenda de protección 4565

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:4565 WH+RD 2XL
Rubix:799067378000
fabricante:7100256140
EAN:08887862438378
brand logo

Resumen técnico

Tamaño2xl
Material Principallaminado
Colormulticolor
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BUZO T-XXL P4565 CVRL WH+RD T4


Utilice 3M™ Prenda de protección 4565 como barrera superior frente a partículas peligrosas, salpicaduras de algunos líquidos y aerosoles hasta de Tipo 4. Esta 3M™ Prenda de protección 4565 de color blanco tiene costuras reconocibles de color rojo y cumple diversos estándares para ropa de protección contra sustancias químicas, entre los que se incluyen EN 14126 sobre agentes infecciosos, EN 1073-2 sobre resistencia contra partículas radiactivas, EN 1149, EN ISO 13688, EN 13034 referente a salpicaduras de líquidos tipo 6 y EN ISO 13982-1 sobre partículas sólidas suspendidas en el aire tipo 5. Pulverización de líquidos de tipo 4 EN 14605. Las costuras selladas reducen los puntos de exposición de la piel por el desgarro y reducen el riesgo de fugas internas por productos químicos o partículas. La prenda de protección también ofrece Til clase 2 en contaminación por partículas radiactivas EN1073-2, lo que significa que tiene muy buena resistencia a las partículas, además de resistencia a la pulverización de líquidos. Está hecha con un laminado de PE no microporoso, lo que significa que ofrece protección química con resistencia a la impregnación probada contra determinadas sustancias químicas. Los puños de punto y la cintura y los tobillos elásticos aportan mayor comodidad y aumentan la libertad de movimiento, mientras que el material ofrece un nivel muy bajo de desprendimiento de fibras y reduce la contaminación ambiental. Esta prenda de protección también tiene un tratamiento antiestático según EN 1149, que reduce las descarga estática y reduce el riesgo de chispa y encendido. Usar 3M™ Prenda de protección 4565 ofrece tranquilidad en materia de seguridad y protección. Por lo tanto, es un recurso esencial para los trabajadores.
3M™ Prenda de protección 4565 tiene las características de comodidad deseables y proporciona una barrera resistente contra algunos productos químicos, aerosoles líquidos y partículas. Al no ser microporosa, 3M™ Prenda de protección 4565 ofrece protección química con resistencia probada a la permeabilidad. También está homologada con la norma EN 14126 sobre agentes infecciosos.

Cualidades

Prenda de protección de tipo 4/5/6 diseñada para ofrecer una protección ideal contra partículas peligrosas, aerosoles y salpicaduras de líquidos limitadas;Fabricación en material bicomponente no tejido con laminado de PE y desprendimiento de fibras muy bajo, con una caída evidentemente cómoda;Capucha de 3 paneles, cierre de cremallera de doble carro y solapa de protección con cinta sellable, con espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel;Costuras selladas por la prenda para una mayor sujeción y resistencia, lo cual reduce el riesgo de desgarro y exposición;Protección contra agentes biológicos (EN 14126);Recubrimiento antiestático según la norma EN 1149-5, que reduce la descarga estática y el riesgo de chispas;Retención de partículas nucleares Til clase 2 según la norma EN 1073-2

Información técnica


Atributos
Tamaño2xl
Material Principallaminado
Colormulticolor
Categoría3
16,83 € Sin IVA
/ unidad
20,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Material Principal

Color