ART. 9051 INOX A2-50 M-05,5X019 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillos roscadores con cabeza según DIN 912
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTCHC5,5X19EFA2-50
Rubix:799143165000
fabricante:9051255 19
EAN:4043377206244


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 19 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9051 INOX A2-50 M-05,5X019 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillos para chapa con cabeza según DIN 912 A2-50 5,5X19 sw5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 19 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Norma | no estándar |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw5 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,95 € Sin IVA
/ 500 unidades
312,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
19 mm