ART. 9051 INOX A2-50 M-05,5X045 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillos roscadores con cabeza según DIN 912
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTCHC5,5X45EFA2-50
Rubix:799143147000
fabricante:9051255 45
EAN:4043377206336


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ART. 9051 INOX A2-50 M-05,5X045 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillos para chapa con cabeza según DIN 912 A2-50 5,5X45 sw5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw5 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,95 € Sin IVA
/ 500 unidades
454,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
45 mm