ART. 9051 INOX A4-50 M-04,8X070 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. ROSCA CHAPA

Tornillos roscadores con cabeza según DIN 912

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTCHC4,8X70EFA4-50
Rubix:799143180000
fabricante:9051448 70
EAN:4043377206725
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud70 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9051 INOX A4-50 M-04,8X070 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. ROSCA CHAPA


Tornillos para chapa con cabeza según DIN 912 A4-50 4,8X70 sw4
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud70 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Tipo de huellahexágono hueco
NormaNO ESTÁNDAR
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw4
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA4-50
Superficie del hilototal
226,00 Sin IVA
/ 200 unidades
273,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

70 mm

Material/acabado