ART. 9051 INOX A4-50 M-04,8X042 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. ROSCA CHAPA

Tornillos roscadores con cabeza según DIN 912

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTCHC4,8X42EFA4-50
Rubix:799143192000
fabricante:9051448 42
EAN:4043377279934
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud42 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9051 INOX A4-50 M-04,8X042 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. ROSCA CHAPA


Tornillos para chapa con cabeza según DIN 912 A4-50 4,8X42 sw4
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud42 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Tipo de huellahexágono hueco
Normano estándar
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw4
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada4-50
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,70 Sin IVA
/ 500 unidades
432,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

42 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (130)