DIN 603 INOX A4-70 M-08X160 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA
Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTRCC8X160PFA4-70
Rubix:799136500000
fabricante:060348 160
EAN:4043377310415


Resumen técnico
| Longitud | 160 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 603 |
Detalles de producto : DIN 603 INOX A4-70 M-08X160 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA
Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A4-70 8X160
Información técnica
Atributos
| Longitud | 160 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 603 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | cuadrado |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
435,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
526,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
160 mm