DIN 923 INOX A1 M-05X004 TORNILLO CAB. PLANA RANURADA
Tornillos ranurados de cabeza plana
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBDF5X4PFA1
Rubix:799138427000
fabricante:092325 4
EAN:4043377078520


Resumen técnico
| Longitud | 4 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Norma | DIN 923 |
Detalles de producto : DIN 923 INOX A1 M-05X004 TORNILLO CAB. PLANA RANURADA
Tornillos de cabeza plana A1 5X4
Información técnica
Atributos
| Longitud | 4 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Norma | DIN 923 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Forma de cabezal | placa |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
196,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
4 mm