DIN 938 INOX A4 M-20X040 ESPARRAGO ROSCA 1D
Tornillos prisioneros, ˜ 1 d extremo roscado
Ver información técnicaReferencias
Spartex:GOUJ1-20X40EFA4
Rubix:799121882000
fabricante:0938420 40
EAN:4043377103840


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 20 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 938 INOX A4 M-20X040 ESPARRAGO ROSCA 1D
Esparragos parte roscada ≈1 d A4 20X40
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 20 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 938 |
| Tipo de huella | sin impresión |
| Superficie del hilo | total |
| Categoría de calidad | A4 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1004,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
1215,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
20 mm
Longitud
40 mm