DIN 939 INOX A2 M-16X070 ESPARRAGO ROSCA 1,25D
Tornillos prisioneros, ˜ 1,25 d extremo roscado
Ver información técnicaReferencias
Spartex:GOUJ1.25-16X70EFA2
Rubix:799122322000
fabricante:0939216 70
EAN:4043377105271


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 16 mm |
|---|---|
| Longitud | 70 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 939 INOX A2 M-16X070 ESPARRAGO ROSCA 1,25D
Esparragos parte roscada ≈ 1,25 d A2 16X70
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 16 mm |
|---|---|
| Longitud | 70 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 939 |
| Tipo de huella | sin impresión |
| Superficie del hilo | total |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
651,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
787,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
70 mm