ART. 9066 INOX A2-50 M-03,9X022 TX15 TORNILLO CAB. CUB. ROS. GRUESA C/ARAND. NYLON NATURAL

Tornillos para ventanas con arandela de poliamida blanca

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VFRPTTX3,9X22EFGA2-50
Rubix:799145317000
fabricante:906620TG39 22
EAN:4043377253873
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud22 mm
Normadin 7504
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9066 INOX A2-50 M-03,9X022 TX15 TORNILLO CAB. CUB. ROS. GRUESA C/ARAND. NYLON NATURAL


Torn.p/alféizar c/arandela poliamida color natural A2-50 3,9X22 TX15
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud22 mm
Normadin 7504
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellat15
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,76 Sin IVA
/ 200 unidades
89,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

Norma

Tipo de huella

Material/acabado

Seleccione variantes (65)