ART. 9241 INOX A1 M-04X035 TX15 TORNILLOS CAB. GOTA SEBO PTA. BROCA FRESADO
Tornillos para madera, cabeza decorativa, con muesca y nervio cortante
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VBORN4X35PFA1
Rubix:799140024000
fabricante:9241400640 35/24
EAN:4043377318794


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
Detalles de producto : ART. 9241 INOX A1 M-04X035 TX15 TORNILLOS CAB. GOTA SEBO PTA. BROCA FRESADO
Tornillos para madera cab.gota sego punta autotaladrante y seccion fresada, costillas A1 4X35/24 TX15
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | no estándar |
| Forma de cabezal | cabeza reducida |
| Tamaño de huella | t15 |
| Tipo de rosca | madera |
| Tipo | autoperforante |
| Categoría de calidad | a1-50 |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,22 € Sin IVA
/ 200 unidades
49,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
35 mm