ART. 9244 INOX A1 M-06X100 TX30 TORNILLO CAB. AVELL. PTA. BROCA

Tornillos avellanados para madera con punta perforante

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VBTFPP6X100TXPFA1
Rubix:799139711000
fabricante:9244400660 100/60
EAN:4043377319456
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud100 mm
Material/acabadoacero inoxidable a1
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9244 INOX A1 M-06X100 TX30 TORNILLO CAB. AVELL. PTA. BROCA


Tornillos para madera con punta autotaladrante A1 6X100/60 TX30
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud100 mm
Material/acabadoacero inoxidable a1
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normano estándar
Forma de cabezalavellanado
Tamaño de huellat30
Tipo de roscamadera
Tipoautoperforante
Categoría de calidada1-50
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9975,00 Sin IVA
/ 100 unidades
12.069,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

100 mm
Seleccione variantes (33)