ISO 4029 INOX A2 M-16X045 SW8 ESPARRAGO ALLEN PTA. FILO ANULAR

Tornillos prisioneros con hexágono interior y extremo de cazoleta

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTHCC16X45EFA2
Rubix:799130308000
fabricante:4029216 45
EAN:4043377075246
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca16 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 4029 INOX A2 M-16X045 SW8 ESPARRAGO ALLEN PTA. FILO ANULAR


Espárragos roscados con hexágono interior y pivote A2 16X45 sw8

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca16 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 916 / ISO 4029
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Categoría de calidadA2
Tipo de roscamétrica
Tipoextremo cónico
269,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
325,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

45 mm

Material/acabado