ISO 4017 INOX A4-70 M-06X055 SW10 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos metálicos TH rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH6X55EFA4-70ISO
Rubix:799117842000
fabricante:401746 55
EAN:4043377331977


Resumen técnico
| Longitud | 55 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : ISO 4017 INOX A4-70 M-06X055 SW10 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-70 6X55 SW10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 55 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Norma | iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
122,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
55 mm