ISO 4017 INOX A4-70 M-06X035 SW10 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos metálicos TH rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH6X35EFA4-70ISO
Rubix:799117889000
fabricante:401746 35
EAN:4043377331953
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud35 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 4017 INOX A4-70 M-06X035 SW10 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-70 6X35 SW10
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud35 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca6 mm
Normaiso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom6
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,42 Sin IVA
/ 200 unidades
172,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

35 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

Norma

Diámetro métrico

Seleccione variantes (423)