ISO 4017 INOX A2-70 M-20X070 SW30 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos metálicos TH rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH20X70EFA2-70ISO
Rubix:799119637000
fabricante:4017220 70
EAN:4043377238443


Resumen técnico
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : ISO 4017 INOX A2-70 M-20X070 SW30 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 20X70 SW30
Información técnica
Atributos
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
| Norma | iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m20 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
362,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
70 mm