ISO 4014 INOX A2-70 M-24X150 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos metálicos con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH24X150PFA2-70ISO
Rubix:799119294000
fabricante:4014224 150
EAN:4043377237293


Resumen técnico
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : ISO 4014 INOX A2-70 M-24X150 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A2-70 24X150 SW36
Información técnica
Atributos
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | ISO 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M24 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 24 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,10 € Sin IVA
/ 10 unidades
446,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
150 mm