ISO 4014 INOX A4-70 M-22X090 SW32 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos metálicos con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH22X90PFA4-70ISO
Rubix:799119364000
fabricante:4014422 90
EAN:4043377327376


Resumen técnico
| Longitud | 90 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : ISO 4014 INOX A4-70 M-22X090 SW32 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-70 22X90 SW32
Información técnica
Atributos
| Longitud | 90 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | ISO 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M22 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
678,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
821,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
90 mm