ISO 4014 INOX A2-70 M-20X240 SW30 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos metálicos con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH20X240PFA2-70ISO
Rubix:799119763000
fabricante:4014220 240
EAN:4043377236807


Resumen técnico
| Longitud | 240 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : ISO 4014 INOX A2-70 M-20X240 SW30 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A2-70 20X240 SW30
Información técnica
Atributos
| Longitud | 240 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | ISO 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M20 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,87 € Sin IVA
/ unidad
59,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
240 mm