ISO 4014 INOX A4-70 M-16X120 SW24 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos metálicos con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH16X120PFA4-70ISO
Rubix:799120470000
fabricante:4014416 120
EAN:4043377237842


Resumen técnico
| Longitud | 120 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : ISO 4014 INOX A4-70 M-16X120 SW24 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-70 16X120 SW24
Información técnica
Atributos
| Longitud | 120 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | ISO 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M16 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
420,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
508,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
120 mm