DIN 933 INOX A4-70 M-14X090 SW22 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH14X90EFA4-70
Rubix:799120521000
fabricante:0933414 90
EAN:4043377093844
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud90 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-14X090 SW22 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-70 14X90 SW22
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud90 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
NormaDIN 933 / ISO 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricoM14
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca14 mm
208,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
252,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

90 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M14