DIN 7976 INOX A2 M-08X038 SW13 TORNILLO CAB. HEX. ROSCA CHAPA

Tornillos hexagonales para chapa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTH8X38EFA2
Rubix:799131933000
fabricante:7976280 38
EAN:4043377158161
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud38 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7976 INOX A2 M-08X038 SW13 TORNILLO CAB. HEX. ROSCA CHAPA


Tornillos para chapa hexagonales A2 8X38 SW13
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud38 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellahexagonal (hex)
Normadin 7976
Forma de cabezalth ranurada
Tamaño de huellasw13
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,00 Sin IVA
/ 200 unidades
254,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

38 mm
Seleccione variantes (124)