DIN 7976 INOX A2 M-05,5X045 SW8 TORNILLO CAB. HEX. ROSCA CHAPA
Tornillos hexagonales para chapa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTH5,5X45EFA2
Rubix:799131976000
fabricante:7976255 45
EAN:4043377157898


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 7976 INOX A2 M-05,5X045 SW8 TORNILLO CAB. HEX. ROSCA CHAPA
Tornillos para chapa hexagonales A2 5,5X45 SW8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Norma | DIN 7976 |
| Forma de cabezal | th ranurada |
| Tamaño de huella | sw8 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,76 € Sin IVA
/ 200 unidades
94,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
45 mm