DIN 7976 INOX A2 M-03,5X009,5 SW5,5 TORNILLO CAB. HEX. ROSCA CHAPA

Tornillos hexagonales para chapa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTH3,5X9,5EFA2
Rubix:799132064000
fabricante:7976235 95
EAN:4043377157386
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud9.5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7976 INOX A2 M-03,5X009,5 SW5,5 TORNILLO CAB. HEX. ROSCA CHAPA


Tornillos para chapa hexagonales A2 3,5X9,5 SW5,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud9.5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellahexagonal (hex)
NormaDIN 7976
Forma de cabezalth ranurada
Tamaño de huellasw5,5
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
60,10 Sin IVA
/ 1000 unidades
72,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

9.5 mm