DIN 933 INOX A4-70 M-06X070 SW10 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THF6X70EFA4-70
Rubix:799116942000
fabricante:0933406 70
EAN:4043377092830


Resumen técnico
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-06X070 SW10 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA
Tornillos hexagonales todo rosca A4-70 6X70 SW10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
490,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
592,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
70 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M6