DIN 933 INOX A2-70 M-08X090 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH8X90EFA2-70
Rubix:799117398000
fabricante:093328 90
EAN:4043377092038
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-08X090 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-70 8X90 SW17
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca8 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom8
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,00 Sin IVA
/ 50 unidades
79,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

90 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

8 mm

Norma

Diámetro métrico

m8
Seleccione variantes (1544)