DIN 933 INOX A2-80 M-08X030 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH8X30EFA2-80
Rubix:799117546000
fabricante:09332808 30
EAN:4043377343789


Resumen técnico
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-80 M-08X030 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-80 8X30 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,01 € Sin IVA
/ 100 unidades
93,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
30 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
8 mm
Norma
Diámetro métrico
m8