DIN 933 INOX A4-80 M-08X170 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH8X170EFA4-80
Rubix:799117636000
fabricante:09334808 170
EAN:4043377276544


Resumen técnico
| Longitud | 170 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-08X170 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-80 8X170 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 170 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
460,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
557,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
170 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
8 mm
Norma
Diámetro métrico
m8