DIN 933 INOX A2-70 M-08X016 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH8X16EFA2-70
Rubix:799117645000
fabricante:093328 16
EAN:4043377091833
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-08X016 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-70 8X16 SW17
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca8 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom8
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,84 Sin IVA
/ 200 unidades
101,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

16 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

8 mm

Norma

Diámetro métrico

m8
Seleccione variantes (1544)