DIN 933 INOX A2-70 M-06X180 SW10 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH6X180EFA2-70
Rubix:799117952000
fabricante:093326 180
EAN:4043377362193


Resumen técnico
| Longitud | 180 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-06X180 SW10 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 6X180 SW10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 180 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1486,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
1798,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
180 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M6